Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010525064 3M , 3A1 16-,75-0,5-5  D320 664

3M
7010525064 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 16-.75-.5-5 D320 664

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 3A1 16-,75-0,5-5 D320 664BL U.375
N° D’ARTICLE MI11379134
N° MFR7010525064 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 16-.75-.5-5 D320 664
Prix3,826.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010525064 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 16-.75-.5-5 D320 664

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 3A1 16-,75-0,5-5 D320 664BL U.375
N° D’ARTICLE MI11379134
N° MFR7010525064 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1 16-.75-.5-5 D320 664
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
Prix3,826.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.217 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060304884
  • CUP_NON
    00638060304884

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010525064 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.