Motion
DISQUE GP DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE QUICK CHA NGE 7100142413 ABRASIFS STANDARD, 8

3M
7100142413 STANDARD ABRASIVES QUICK CHA NGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 8

Disque à changement rapide - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI11379149
N° MFR7100142413 STANDARD ABRASIVES QUICK CHA NGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 8
Prix8.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142413 STANDARD ABRASIVES QUICK CHA NGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 8

Disque à changement rapide - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI11379149
N° MFR7100142413 STANDARD ABRASIVES QUICK CHA NGE SURFACE CONDITIONING GP DISC, 8
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
Prix8.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Méthode de fixation
    TSM
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115368578
  • Rpm max.
    1949 tr/min
  • Type de montage
    TSM
  • CUP_NON
    00051115368578

Aperçu

Description du fabricant
7100142413 ABRASIFS STANDARD RAPIDE CHA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles modérées, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • L’abrasif polyvalent fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux et les composites, en particulier sur les surfaces planes
  • Les fibres non tissées robustes offrent un taux de coupe élevé et un fini professionnel
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Offert en brun foncé, gros grain; marron foncé, moyen grain; et bleu foncé, très fin grain
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon