Motion
ROUE EN POLYIMIDE DIAMANT 7010496127 3M  6 64PL, 1A1, 6X,472X1-1/4, X=3/8  D107

3M
7010496127 3M DIAMOND POLYIMIDE WHEEL 6 64PL, 1A1, 6X.472X1-1/4, X=3/8 D107

3M™ Roue en polyimide diamanté 664PL, 1A1, 6X,472X1-1/4, X=3/8 D107 664PL-MMMPBDW46289
N° D’ARTICLE MI11379667
N° MFR7010496127 3M DIAMOND POLYIMIDE WHEEL 6 64PL, 1A1, 6X.472X1-1/4, X=3/8 D107
Prix1,607.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496127 3M DIAMOND POLYIMIDE WHEEL 6 64PL, 1A1, 6X.472X1-1/4, X=3/8 D107

3M™ Roue en polyimide diamanté 664PL, 1A1, 6X,472X1-1/4, X=3/8 D107 664PL-MMMPBDW46289
N° D’ARTICLE MI11379667
N° MFR7010496127 3M DIAMOND POLYIMIDE WHEEL 6 64PL, 1A1, 6X.472X1-1/4, X=3/8 D107
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
Prix1,607.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1224.699 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060004340
  • CUP_NON
    00638060004340

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN POLYIMIDE DIAMANT 7010496127 3M 6
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.