Motion
BROSSE À RABAT DE FINITION 7100159584 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H, CENTRE ROUGE TS

3M
7100159584 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H FINISHING FLAP BRUSH, TS RED CORE

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition Clean and Finishing, mandrin rouge TS, 8 po x 36 po x 2.95 po, 7A VFN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI11379699
N° MFR7100159584 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H FINISHING FLAP BRUSH, TS RED CORE
Prix3,633.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100159584 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H FINISHING FLAP BRUSH, TS RED CORE

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition Clean and Finishing, mandrin rouge TS, 8 po x 36 po x 2.95 po, 7A VFN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI11379699
N° MFR7100159584 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H FINISHING FLAP BRUSH, TS RED CORE
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
Prix3,633.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308643256
  • CUP_NON
    00076308643256

Aperçu

Description du fabricant
7100159584 SCOTCH-BRITE PROPRE ET FINIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pinceau de grande valeur offrant de bonnes performances pour une variété d’applications de finition dans le travail des métaux et du bois
  • Offert dans une vaste gamme de grades et de densités
  • La construction à rabat aide la brosse à chevaucher continuellement la surface, ce qui donne des finis plus fins
  • Certaines brosses sont dotées d’un système de fixation Roloc™ ou Roloc™+ pour une connexion rapide et facile à une meuleuse à matrice
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, y compris le bois, le métal et la peinture