Motion
7100101029

3M
7100101029

Courroie de ponçage et de finition - grain 180+ , matériau en céramique, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI11380255
N° MFR7100101029
Prix47.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100101029

Courroie de ponçage et de finition - grain 180+ , matériau en céramique, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI11380255
N° MFR7100101029
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
Prix47.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132.0000 po, 3352.80 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    180+
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060721087
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00638060721087

Aperçu

Description du fabricant
7100101029 3M COURROIE EN TISSU CUBITRON II 7
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues