Motion
7100140918 3M BETAPURE AU FILTE DE LA SÉRIE

3M HEALTH CARE
7100140918 3M BETAPURE AU SERIES FILTE

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU09Z11NG100, 9 3/4 po, ABS 10 um, DOE, polyéthylène, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI11380382
N° MFR7100140918 3M BETAPURE AU SERIES FILTE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100140918 3M BETAPURE AU SERIES FILTE

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU09Z11NG100, 9 3/4 po, ABS 10 um, DOE, polyéthylène, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI11380382
N° MFR7100140918 3M BETAPURE AU SERIES FILTE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.75 po
  • Poids
    9.067 oz

Aperçu

Description du fabricant
7100140918 3M BETAPURE AU FILTE DE LA SÉRIE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits