Motion
MARQUEUR DE PAGE POST-IT 7100247676  670-10AB , 1/2 PO X 1 3/4 PO (12,7 MM X 44,4

3M
7100247676 POST-IT PAGE MARKER 670-10AB , 1/2 IN X 1 3/4 IN (12,7 MM X 44,4

Marqueur de page Post-it® 670-10AB, 1/2 po x 1 3/4 po (12,7 mm x 44,4 mm)
N° D’ARTICLE MI11380744
N° MFR7100247676 POST-IT PAGE MARKER 670-10AB , 1/2 IN X 1 3/4 IN (12,7 MM X 44,4
Prix7.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100247676 POST-IT PAGE MARKER 670-10AB , 1/2 IN X 1 3/4 IN (12,7 MM X 44,4

Marqueur de page Post-it® 670-10AB, 1/2 po x 1 3/4 po (12,7 mm x 44,4 mm)
N° D’ARTICLE MI11380744
N° MFR7100247676 POST-IT PAGE MARKER 670-10AB , 1/2 IN X 1 3/4 IN (12,7 MM X 44,4
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
Prix7.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141944784
  • Quantité minimale de la commande
    36

Aperçu

Description du fabricant
7100247676 MARQUEUR DE PAGE POST-IT 670-10AB
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.