Motion
7100231166

3M
7100231166

Courroie de ponçage et de finition - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 21.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI11381264
N° MFR7100231166
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100231166

Courroie de ponçage et de finition - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 21.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI11381264
N° MFR7100231166
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
Prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    21 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    21.0000 po, 533.40 mm
  • Largeur totale
    3.0000 po, 76.20 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    10, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu

Aperçu

Description du fabricant
7100231166 3M COURROIE EN TISSU 340D, 80 X-WEI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good