Motion
7000133123 3M EMPLACEMENT DE TUYAU/CÂBLE DYNATEL OU 2220M-U-PL

3M
7000133123 3M DYNATEL PIPE/CABLE LOCAT OR 2220M-U-PL

Localisateur de tuyaux/câbles Dynatel 3M™ 2220M-U-PL
N° D’ARTICLE MI11382075
N° MFR7000133123 3M DYNATEL PIPE/CABLE LOCAT OR 2220M-U-PL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133123 3M DYNATEL PIPE/CABLE LOCAT OR 2220M-U-PL

Localisateur de tuyaux/câbles Dynatel 3M™ 2220M-U-PL
N° D’ARTICLE MI11382075
N° MFR7000133123 3M DYNATEL PIPE/CABLE LOCAT OR 2220M-U-PL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    30.7 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115540158

Aperçu

Description du fabricant
7000133123 3M EMPLACEMENT DE TUYAU/CÂBLE DYNATEL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Quatre fréquences de traçage actives qui peuvent être utilisées individuellement ou simultanément pour compenser les conditions de terrain variables. Le récepteur intègre une puissance passive et des fréquences auxiliaires qui ne nécessitent pas l’utilisation de l’émetteur.
  • Affichage graphique pour distinguer les câbles ciblés des autres câbles dans les zones encombrées.
  • Conception précise à plusieurs antennes pour divers modes de localisation sélectionnés par l’utilisateur : crête directionnelle, nul multidirectionnel, plus un seul mode de crête spéciale d’antenne pour les profondeurs profondes.
  • Le mode directionnel utilise une conception d’antenne tout-terrain pour un meilleur guidage gauche/droite et des localisations précises dans des conditions difficiles.
  • Compatibilité avec certains instruments de cartographie GPS/GIS pour la cartographie en temps réel des marqueurs électroniques ou des installations de tuyaux et de câbles.
  • Localisez, écrivez et lisez les informations dans le système de marqueurs électroniques 3M™ iD.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon