Motion
R481618987

AVENTICS
R481618987

TM5 Cylindre pneumatique TaskMaster - Alésage de 3.25 po, course de 58 po, tige de 1 po, extrémité de tige mâle 3/4-16 UNF, 1/2 ports NPTF et réglages de coussin à la position 1
N° D’ARTICLE MI11387342
N° MFRR481618987
Prix726.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R481618987

TM5 Cylindre pneumatique TaskMaster - Alésage de 3.25 po, course de 58 po, tige de 1 po, extrémité de tige mâle 3/4-16 UNF, 1/2 ports NPTF et réglages de coussin à la position 1
N° D’ARTICLE MI11387342
N° MFRR481618987
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
Prix726.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.25 po
  • Largeur totale
    3.75 po
  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Force de traction à 100 lb/po2
    751 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    830 lb
  • Tige - Taille du filetage
    3/4-16 UNF Homme
  • Taille de la tige
    1 po
  • Accident vasculaire cérébral
    58 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception de profil en aluminium, compatible NFPA, compatible TM-1 TaskMaster
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    R433032615
  • Changement automatique
    Aventics ST6 (exemple : tige R412022869 avec câble de 3 mètres)
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Montage sur manille amovible Mp2
    Aluminium R432013394 - Comprend une goupille pivotante, acier R432008307 - Comprend une goupille pivotante
  • Type de coussin
    Pare-chocs pneumatique et élastique aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Compatible avec la NFPA
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    R432013392
  • Montage à bride - MF1/MF2
    R432013388
  • Raccord sphérique flexible
    R433032615
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Fixations au pied - MS1
    R432013631
  • Fixations au pied - MS2
    R432013648
  • Position de verrouillage
    Sans verrou
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    20 psi
  • Type de montage
    Écrou de manchon MX5 et montage taraudé latéral MS4
  • Nombre de commutateurs
    En option - Voir la série Aventics ST6
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 psi - 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 165 °F
  • Options incluses
    Coussinets et pare-chocs réglables prêts pour le capteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPTF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    R432041713
  • Œillet de tige
    R433012611
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    R432040908
  • Type de capteur
    Non requis
  • Série
    TaskMaster TM5
  • Œillet de tige Sperical
    Non disponible pour cette option d’extrémité de tige
  • Normes respectées
    NFPA
  • Trousse de biellette - MX1
    R432013688 (utiliser 2 pièces)
  • Trousse de biellette - MX2
    R432013688 (utiliser 1 pièce)
  • Trousse de biellette - MX3
    R432013688 (utiliser 1 pièce)
  • Trousse de biellette - MX4
    R432013688 (utiliser 1 pièce)
  • Kit de montage de tourillon Mt1
    R432013489
  • Kit de montage de tourillon Mt2
    R432013489

Aperçu

Description du fabricant
R481618987 3.25X58 P-CMX5-TMC3/4-16M-BAS
  • Amorti pneumatique réglable avec pare-chocs intégré, piston magnétique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif