Motion
7100238171 3M SECUREFIT SÉRIE 100  SF1 01AS-BLK, BRANCHES NOIRES, ANTI-

3M
7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIES SF1 01AS-BLK, BLACK TEMPLES, CLEAR ANTI-

3M™ SecureFit de série 100 SF101AS-BLK, branches noires, lentilles transparentes anti-rayures
N° D’ARTICLE MI11389331
N° MFR7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIES SF1 01AS-BLK, BLACK TEMPLES, CLEAR ANTI-
Prix4.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIES SF1 01AS-BLK, BLACK TEMPLES, CLEAR ANTI-

3M™ SecureFit de série 100 SF101AS-BLK, branches noires, lentilles transparentes anti-rayures
N° D’ARTICLE MI11389331
N° MFR7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIES SF1 01AS-BLK, BLACK TEMPLES, CLEAR ANTI-
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
Prix4.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.025 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres à revêtement dur
  • Caractéristiques de confort
    3M™ Technologie de branches à diffusion de pression
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF101AS-BLK
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060428998
  • Série
    100
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50638060428998
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100238171 3M SECUREFIT SÉRIE 100 SF1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.La conception innovante des branches du modèle 3M comprend des nervures fendues qui offrent une égalisation confortable de la pression, permettant aux branches de fléchir et de s’ajuster automatiquement à la taille de la tête de l’utilisateur; Les branches courbées exercent une pression sur l’arrière moins sensible de la tête, au lieu des temples, obtenir un ajustement confortable, même lors de mouvements rapides de la tête; Conception sportive avec forme de lentille contemporaine et profil élégant, La conception plate et flexible des branches SecureFit s’agence bien avec les protège-oreilles protecteurs 3M™ , Choisissez parmi les modèles avec revêtement anti-rayures ou antibuée/anti-rayures; Emballage en vrac disponible (100 par caisse), Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB, et les rayons UVC entre 200 nm et 380 nm, Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant une protection oculaire de 3M qui répond aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020