Motion
R481618376

AVENTICS
R481618376

TM5 Cylindre pneumatique TaskMaster - Alésage de 3.25 po, course de 55 po, tige de 1 po, extrémité de tige femelle 3/4-16 UNF, 3/8 ports NPTF et réglages de coussin à la position 1
N° D’ARTICLE MI11390138
N° MFRR481618376
Prix705.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R481618376

TM5 Cylindre pneumatique TaskMaster - Alésage de 3.25 po, course de 55 po, tige de 1 po, extrémité de tige femelle 3/4-16 UNF, 3/8 ports NPTF et réglages de coussin à la position 1
N° D’ARTICLE MI11390138
N° MFRR481618376
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
Prix705.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.25 po
  • Largeur totale
    3.75 po
  • Taille du port
    3/8 NPTF
  • Force de traction à 100 lb/po2
    751 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    830 lb
  • Tige - Taille du filetage
    3/4-16 UNF Femme
  • Taille de la tige
    1 po
  • Accident vasculaire cérébral
    55 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception de profil en aluminium, compatible avec TM-8 TaskMaster
  • Changement automatique
    Aventics ST6 (exemple : tige R412022869 avec câble de 3 mètres)
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Montage sur manille amovible Mp2
    Aluminium R432013394 - Comprend une goupille pivotante, acier R432008307 - Comprend une goupille pivotante
  • Type de coussin
    Pare-chocs pneumatique et élastique aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Compatible avec la NFPA
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    R432013392
  • Montage à bride - MF1/MF2
    R432013388
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Fixations au pied - MS1
    R432013631
  • Fixations au pied - MS2
    R432013648
  • Position de verrouillage
    Sans verrou
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    20 psi
  • Type de montage
    MX5 Montage d'écrou de manchon
  • Nombre de commutateurs
    En option - Voir la série Aventics ST6
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 psi - 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 165 °F
  • Options incluses
    Coussinets et pare-chocs réglables prêts pour le capteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPTF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    R432040908
  • Type de capteur
    Non requis
  • Série
    TaskMaster TM5
  • Œillet de tige Sperical
    Non disponible pour cette option d’extrémité de tige
  • Normes respectées
    NFPA
  • Trousse de biellette - MX1
    R432013688 (utiliser 2 pièces)
  • Trousse de biellette - MX2
    R432013688 (utiliser 1 pièce)
  • Trousse de biellette - MX3
    R432013688 (utiliser 1 pièce)
  • Trousse de biellette - MX4
    R432013688 (utiliser 1 pièce)
  • Kit de montage de tourillon Mt1
    R432013489
  • Kit de montage de tourillon Mt2
    R432013489

Aperçu

Description du fabricant
R481618376 3.25X55 P-CMX5-TMC3/4-16F-BAS
  • Amorti pneumatique réglable avec pare-chocs intégré, piston magnétique