Motion
L0236-625
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11395142
N° MFRL0236-625
Prix128.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11395142
N° MFRL0236-625
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
Votre prix128.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, Usp Huile minérale blanche
  • Point de chute
    520 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Série
    TAC PUR
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
KIT P0236-625 STAR LC ; 250 CC ; TAC PUR