Motion
L0401-230
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI11395576
N° MFRL0401-230
Prix81.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI11395576
N° MFRL0401-230

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100

Détails

  • Matériau de base
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    SynXtreme HD
  • Nom/numéro commercial
    N° L0401
  • Viscosité
    100
  • Température de travail
    -40 °F / 440 °F

Aperçu

Description du fabricant
P0401-230 FLEX; 60CC; SYNXTREME HD-2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon