Motion
C02500201000M

AS RAYMOND
C02500201000M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.2500 po DE, 1.0000 po Longueur, 0.0200 po Taille du fil, 2.6600 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI11396936
N° MFRC02500201000M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02500201000M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.2500 po DE, 1.0000 po Longueur, 0.0200 po Taille du fil, 2.6600 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI11396936
N° MFRC02500201000M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02500201000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.6600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0250-020-1000-M RESSORT DE COMPRESSION