Motion
67-307/2XL
Gants en nitrile ambidextres supérieurs avec poignée texturée pour balance de poisson - 7 mil
N° D’ARTICLE MI11441541
N° MFR67-307/2XL
Prix16.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile ambidextres supérieurs avec poignée texturée pour balance de poisson - 7 mil
N° D’ARTICLE MI11441541
N° MFR67-307/2XL
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
Prix16.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie Grippaz s’appuie sur un motif de tartre de poisson qui offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité.
  • Application
    Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides, la pulvérisation de peinture, l’entretien et la réparation automobiles et l’électroplaquage d’objets.
  • Marque
    Grippaz
  • Couleur
    Orange
  • Description
    L’Ambi-dex® avec technologie Grippaz s’appuie sur un motif de tartre de poisson qui offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité. Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides, l’entretien et la réparation automobiles et la pulvérisation de peinture.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Supérieur
  • Motif de prise
    Échelle de poisson
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314316876
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314316876

Aperçu

Description du fabricant
GANT 67-307/2XL AMBI-DEX GRIPPAZ, ORANG
  • La conception brevetée à l’intérieur et à l’extérieur du gant offre une traction supplémentaire avec les pièces huileuses, graisseuses et mouillées
  • Résistant à de nombreux produits chimiques, graisses et résidus couramment utilisés dans les applications automobiles et mécaniques
  • Le mélange de nitrile exclusif de 7 mils avec motif breveté de tartre de poisson est plus résistant aux déchirures et aux perforations que les gants jetables à usage unique conventionnels – pour une utilisation prolongée et une réduction des déchets
  • Le mélange de nitrile exclusif offre une flexibilité, un confort et une mobilité améliorés, réduisant ainsi la fatigue des mains
  • Couleur orange pour une meilleure acuité visuelle de l’œil à la main