Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/8 po
Details
- MatérielAcier galvanisé
- FormeDroit
- CUP_NON193005432393
- Pression de service7800 psi
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-5296 - GALVANISÉ S
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
- L’acier galvanisé a une bonne résistance et une résistance à la corrosion.