Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-1/16 po
- Longueur1-21/32 po
Détails
- MatérielAcier galvanisé
- FormeDroit
- CUP_NON193005432607
- Pression de service7300 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
- L’acier galvanisé a une bonne résistance et une résistance à la corrosion.