Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale55/64 po
Détails
- MatérielAcier galvanisé
- FormeDroit
- CUP_NON193005432683
- Pression de service5300 psi
Aperçu
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
- L’acier galvanisé a une bonne résistance et une résistance à la corrosion.