Motion
ZUSA-PF-5372
Scellement É.-U. - Matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11443854
N° MFRZUSA-PF-5372
Prix51.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Matériau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11443854
N° MFRZUSA-PF-5372
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
Prix51.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Forme
    Droit
  • CUP_NON
    193005432805
  • Pression de service
    5300 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-5372 - GALVANISÉ S
  • Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
  • Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
  • L’acier galvanisé a une bonne résistance et une résistance à la corrosion.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif