Spécifications
Détails
- MatérielAcier galvanisé
- FormeT-shirt
- CUP_NON193005432997
- Pression de service5100 psi
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-5428 - GALVANISÉ S
- Les raccords d’instrumentation sont usinés à un niveau de tolérance exceptionnel avec des filetages roulés pour une résistance accrue.
- Utilisez ces raccords dans les applications à pression extrême.
- L’acier galvanisé a une bonne résistance et une résistance à la corrosion.