Spécifications
Dimensions
- Longueur4 po
- FiletageFileté aux deux extrémités
Détails
- ConstructionSoudé
- MatérielAcier inoxydable 304
- Horaire40
- StyleMamelon de tuyau
- CUP_NON193005419356
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Les tétines Schedule 40 conviennent bien aux applications à pression faible à moyenne
- L’acier inoxydable 304 offre une très bonne résistance à la corrosion.