Spécifications
Details
- MatérielLaiton
- Classe de pressionClasse 125 psi
- FormeYeux
- CUP_NON193005000000
- Pression de service0
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-10521 - LAITON - CLA
- Utilisez des raccords de classe 125 dans les applications à basse pression.
- Le laiton a une bonne résistance à la corrosion et est un excellent choix pour une utilisation avec de l’eau chaude et froide.
- Certifié conforme aux normes NSF/ANSI 61 et NSF/ANSI 372 pour une utilisation dans les systèmes de plomberie avec de l’eau potable.