Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2-1/2 po
- Longueur1-3/7 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable 304
- Classe de pressionClasse 150 psi
- FormeDroit
- CUP_NON193005000000
- Pression de service150 psi
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-8180 - 304 TACHES
- Utilisez des raccords de classe 150 dans les applications à basse pression.
- L’acier inoxydable 304 offre une très bonne résistance à la corrosion.