Spécifications
Dimensions
- Longueur28 mm
Détails
- MatérielAcier inoxydable 316
- Classe de pressionClasse 150 psi
- FormeDroit
- CUP_NON193005000000
- Pression de service150 psi
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD DE TUYAU ZUSA-PF-7514 - 316 TACHES
- Utilisez des raccords de classe 150 dans les applications à basse pression.
- L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion.