Motion
ZUSA-PF-9558
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11446666
N° MFRZUSA-PF-9558
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11446666
N° MFRZUSA-PF-9558
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
Prix17.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27/32 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Classe de pression
    Classe 150 psi
  • Forme
    Capuchon
  • CUP_NON
    193005063566
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-PF-9558 RACCORD DE TUYAU - ALUMINIUM - C
  • Utilisez des raccords de classe 150 dans les applications à basse pression.
  • L’aluminium est léger et offre une bonne résistance à la corrosion.