Motion
ZUSA-PF-9577
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11446685
N° MFRZUSA-PF-9577
Prix11.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - Matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11446685
N° MFRZUSA-PF-9577

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Classe de pression
    Classe 150 psi
  • Forme
    Fiche
  • CUP_NON
    193005063757
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-PF-9577 RACCORD DE TUYAU - ALUMINIUM - C
  • Utilisez des raccords de classe 150 dans les applications à basse pression.
  • L’aluminium est léger et offre une bonne résistance à la corrosion.