Motion
ZUSA-HT-246
Tubulure de scellement USA - 1/4 po DI, 3/8 po DE, 10 pi de longueur, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11447370
N° MFRZUSA-HT-246
Prix27.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 1/4 po DI, 3/8 po DE, 10 pi de longueur, matériau en latex
N° D’ARTICLE MI11447370
N° MFRZUSA-HT-246
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
Prix27.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    40 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Ambre
  • Duromètre
    40A
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Latex
  • Plage de température
    30° à 100° F
  • CUP_NON
    193005148898

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN LATEX ZUSA-HT-246 - D.I. 1/4" X 3/8
  • Le latex est naturellement très résistant et s’étire et se comprime mieux que les autres matériaux en caoutchouc
  • Ce tube en latex est extra doux, ce qui le rend facile à utiliser, mais il est encore plus résistant que les autres tubes en caoutchouc