Motion
ZUSA-HT-584
Tubulure de scellement USA - 3/8 po DI, 1/2 po DE, 100 pi de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11447379
N° MFRZUSA-HT-584
Prix248.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 3/8 po DI, 1/2 po DE, 100 pi de longueur, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI11447379
N° MFRZUSA-HT-584
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
Prix248.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4-1/4 po
  • Longueur
    100 pi
  • Pression de fonctionnement
    300 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po
  • Épaisseur du mur
    1/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Nylon
  • Plage de température
    -100° à 250° F
  • CUP_NON
    193005152642

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE EN NYLON ZUSA-HT-584 POUR AIR - 3/8"
  • Ce tube en nylon est dur, mais flexible et est souvent utilisé pour les conduites d’air