Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur du tube1-1/2 po
- Épaisseur du mur0.065 po
Détails
- ApparenceTeint terne
- Type de connexionSoudure des fesses
- MatérielAcier inoxydable 304
- FormeCoude à 45 degrés
Aperçu
- Raccordez les tubes horizontaux à verticaux
- Soudez ces raccords à des tubes métalliques pour un raccordement permanent et de rinçage qui permet un débit maximal à travers votre ligne de procédé
- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.