Motion
ZUSA-STF-BW-85

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-BW-85

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - type à souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 304 , forme de coude 45 degrés, poli
N° D’ARTICLE MI11447835
N° MFRZUSA-STF-BW-85
Prix104.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-BW-85

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - type à souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 304 , forme de coude 45 degrés, poli
N° D’ARTICLE MI11447835
N° MFRZUSA-STF-BW-85
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
Prix104.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    3 po
  • Épaisseur du mur
    0.065 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Soudure des fesses
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Forme
    Coude à 45 degrés
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-BW-85 - FESSES W
  • Raccordez les tubes horizontaux à verticaux
  • Soudez ces raccords à des tubes métalliques pour un raccordement permanent et de rinçage qui permet un débit maximal à travers votre ligne de procédé
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon