Motion
ZUSA-STF-QC-131

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-131

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 304 , forme de coude 90 degrés, poli
N° D’ARTICLE MI11447848
N° MFRZUSA-STF-QC-131
Prix165.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-131

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 304 , forme de coude 90 degrés, poli
N° D’ARTICLE MI11447848
N° MFRZUSA-STF-QC-131
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
Prix165.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    3.579 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    3 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Fermeture rapide
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Forme
    Coude à 90 degrés
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-131 - RAPIDE
  • Utilisez ces raccords pour réduire votre ligne de procédé et connecter les raccords de serrage
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.