Motion
ZUSA-STF-QC-396

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-396

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 316 , forme de coude 90 degrés, poli
N° D’ARTICLE MI11447850
N° MFRZUSA-STF-QC-396
Prix190.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-396

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 316 , forme de coude 90 degrés, poli
N° D’ARTICLE MI11447850
N° MFRZUSA-STF-QC-396
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
Prix190.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    1.984 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Fermeture rapide
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Coude à 90 degrés
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-396 - RAPIDE
  • Utilisez ces raccords pour réduire votre ligne de procédé et connecter les raccords de serrage
  • Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif