Motion
ZUSA-STF-QC-414

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-414

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - type à fermeture rapide pour souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 316 , forme de coude 90 degrés, poli
N° D’ARTICLE MI11447864
N° MFRZUSA-STF-QC-414
Prix111.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-414

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - type à fermeture rapide pour souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 316 , forme de coude 90 degrés, poli
N° D’ARTICLE MI11447864
N° MFRZUSA-STF-QC-414
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
Prix111.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    0.984 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Soudure à pince rapide pour bout à bout
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Coude à 90 degrés
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-414 - RAPIDE
  • Connu sous le nom de viroles, il est utilisé pour connecter les raccords de serrage aux raccords de soudure bout à bout
  • Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.