Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride2.516 po
- Pour le diamètre extérieur du tube2 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionFermeture rapide
- MatérielAcier inoxydable 304
- FormeT-shirt
- Spécifications respectées3A 63-03
Aperçu
- Les ports 3 vous permettent de détourner le débit dans plusieurs directions
- Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.