Motion
ZUSA-STF-BW-55

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-BW-55

Raccord de tube sanitaire de scellage É.-U. - type à souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 304 , forme en T, poli
N° D’ARTICLE MI11447895
N° MFRZUSA-STF-BW-55
Prix91.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-BW-55

Raccord de tube sanitaire de scellage É.-U. - type à souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 304 , forme en T, poli
N° D’ARTICLE MI11447895
N° MFRZUSA-STF-BW-55
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
Prix91.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur du tube
    2-1/2 po
  • Épaisseur du mur
    0.065 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Soudure des fesses
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Forme
    T-shirt
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-BW-55 - FESSES W
  • Les ports 3 vous permettent de détourner le débit dans plusieurs directions
  • Soudez ces raccords à des tubes métalliques pour un raccordement permanent et de rinçage qui permet un débit maximal à travers votre ligne de procédé
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.