Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride2.516 po
- Pour le diamètre extérieur du tube2 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionFermeture rapide
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeT-shirt
- Spécifications respectées3A 63-03
Aperçu
- Utilisez ces raccords pour réduire votre ligne de procédé et connecter les raccords de serrage
- Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.