Motion
ZUSA-STF-QC-106

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-106

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 304 , forme transversale, poli
N° D’ARTICLE MI11447933
N° MFRZUSA-STF-QC-106
Prix511.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-106

Raccord de tube sanitaire de scellage USA - Type à fermeture rapide, matériau en acier inoxydable 304 , forme transversale, poli
N° D’ARTICLE MI11447933
N° MFRZUSA-STF-QC-106
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
Prix511.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    4.682 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    4 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Fermeture rapide
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Forme
    Croix
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-106 - RAPIDE
  • Les ports 4 vous permettent de détourner le débit dans plusieurs directions
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif