Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride3.579 po
- Pour le diamètre extérieur du tube3 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionFermeture rapide
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeCroix
- Spécifications respectées3A 63-03
Aperçu
- Les ports 4 vous permettent de détourner le débit dans plusieurs directions
- Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.