Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre extérieur de la bride1.984 po
- Pour le diamètre extérieur du tube1 po
- Longueur1/2 po
- Épaisseur du mur0.065 po
Détails
- ApparencePoli
- Type de connexionSoudure à pince rapide pour bout à bout
- MatérielAcier inoxydable 316
- FormeDroit
- Spécifications respectées3A 63-03
Aperçu
- Connu sous le nom de viroles, il est utilisé pour connecter les raccords de serrage aux raccords de soudure bout à bout
- Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.