Motion
ZUSA-STF-QC-446

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-446

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - type à fermeture rapide pour souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11447988
N° MFRZUSA-STF-QC-446
Prix115.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-446

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - type à fermeture rapide pour souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 316 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11447988
N° MFRZUSA-STF-QC-446
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
Prix115.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    3.047 po
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    2-1/2 po
  • Longueur
    3 po
  • Épaisseur du mur
    0.065 po

Détails

  • Apparence
    Poli
  • Type de connexion
    Soudure à pince rapide pour bout à bout
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Forme
    Droit
  • Spécifications respectées
    3A 63-03

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-446 - 316 S
  • Connu sous le nom de viroles, il est utilisé pour connecter les raccords de serrage aux raccords de soudure bout à bout
  • Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une excellente résistance à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif