Motion
ZUSA-STF-QC-185

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-185

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - type à fermeture rapide pour souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 304 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11447998
N° MFRZUSA-STF-QC-185
Prix courant 65.50 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-STF-QC-185

Raccord de tube sanitaire de scellement USA - type à fermeture rapide pour souder bout à bout, matériau en acier inoxydable 304 , forme droite, poli
N° D’ARTICLE MI11447998
N° MFRZUSA-STF-QC-185
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
Prix courant de 65.50 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD SANITAIRE ZUSA-STF-QC-185 - 304 S
  • Connu sous le nom de viroles, il est utilisé pour connecter les raccords de serrage aux raccords de soudure bout à bout
  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion et hautement poli à l’intérieur pour un fini lisse qui réduit le risque de croissance de bactéries et d’accumulation de résidus.

Spécifications

  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Apparence
    Poli
  • Forme
    Droit
  • Spécifications respectées
    3A 63-03
  • Pour le diamètre extérieur du tube
    3 po
  • Pour le diamètre extérieur de la bride
    3.579 po
  • Longueur
    1/2 po
  • Épaisseur du mur
    0.065 po
  • Type de connexion
    Soudure à pince rapide pour bout à bout

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif