Motion
BULK-CGF-112
Joint USA - 3/4 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI11448809
N° MFRBULK-CGF-112
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA - 3/4 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI11448809
N° MFRBULK-CGF-112
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    3/4 po
  • Taille du raccord
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression nominale
    250 psi (@ 72F)
  • Spécifications respectées
    A-A-59326
  • Style
    C
  • CUP_NON
    193005353650

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À CAME ET RAINURE BULK-CGF-112 - AL
  • Type C : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité cannelée
  • L’aluminium est léger et offre une bonne résistance à l’abrasion et convient mieux à l’eau chaude et froide que les autres matériaux.