Motion
BULK-CGF-30
Joint USA - 3 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI11448867
N° MFRBULK-CGF-30
Prix227.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA - 3 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI11448867
N° MFRBULK-CGF-30
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
Prix227.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    3 po
  • Taille du raccord
    3 po
  • Diamètre intérieur
    3-5/8 po

Détails

  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression nominale
    125 psi (@ 72F)
  • Spécifications respectées
    A-A-59326
  • Style
    C
  • CUP_NON
    193005002473

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CGF-30 RACCORD À CAME ET RAINURE - 316
  • Type C : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité cannelée
  • L’acier inoxydable 316 offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui rend ces raccords parfaits pour les huiles, les produits chimiques et les environnements difficiles.