Motion
BULK-CGF-292
Joint USA - 2 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI11448922
N° MFRBULK-CGF-292
Prix128.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA - 2 po de taille de raccord
N° D’ARTICLE MI11448922
N° MFRBULK-CGF-292
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
Prix128.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barbe
    2 po
  • Taille du raccord
    2 po
  • Diamètre intérieur
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Pression nominale
    250 psi (@ 72F)
  • Spécifications respectées
    A-A-59326
  • Style
    C
  • CUP_NON
    193005002381

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CGF-292 RACCORD À CAME ET RAINURE - 30
  • Type C : Douilles de tuyau à came et rainure avec extrémité cannelée
  • L’acier inoxydable 304 est plus économique que l’acier inoxydable 316 , mais légèrement moins résistant à la corrosion.