Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4 po
- Diamètre intérieur4-3/4 po
Details
- Matériau du jointBuna-N
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcier inoxydable 304
- Pression nominale100 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleBS
- CUP_NON193005002909
Aperçu
Description du fabricant
BULK-CGF-339 RACCORD À CAME ET RAINURE - 30
- Type DC : coupleur à came et rainure avec capuchon antipoussière
- L’acier inoxydable 304 est plus économique que l’acier inoxydable 316 , mais légèrement moins résistant à la corrosion.