Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1-1/2 po
Details
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielAcier inoxydable 304
- Pression nominale250 psi (@ 72F)
- Spécifications respectéesA-A-59326
- StyleDP
- CUP_NON193005002985
Aperçu
Description du fabricant
BULK-CGF-346 RACCORD À CAME ET RAINURE - 30
- Type DP : adaptateur à came et rainure avec bouchon antipoussière
- L’acier inoxydable 304 est plus économique que l’acier inoxydable 316 , mais légèrement moins résistant à la corrosion.