Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible3/8 po
Détails
- Couleur du corpsGris pâle
- Style de carrosserieT-shirt Branch mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielPolybutylène
- Pression maximale350 psi
- Aspirateur maximum28 po de Hg à 72° F
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Matériau de l’anneauAcier inoxydable
- FormeT-shirt
- Matériau du filetageLaiton nickelé
- Type de filNPT mâle
- Pression de service145 psi
Aperçu
- Également appelés raccords à une touche, ces raccords de tube sont conçus pour glisser dans le raccord avec une bague de préhension interne qui le maintient en place
- Conçu pour les applications à basse pression et pour une utilisation avec des tubes en plastique et en métal souple
- Le polybutylène n’absorbe pas l’humidité, ces raccords sont donc bons pour les applications d’eau et d’air à haute humidité.