Motion
ZUSA-HT-2733
Tubulure de scellement USA - 0.251 po DI, 3/8 po DE, 10 pi Longueur, matériau Nylon 12
N° D’ARTICLE MI11449538
N° MFRZUSA-HT-2733
Prix30.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de scellement USA - 0.251 po DI, 3/8 po DE, 10 pi Longueur, matériau Nylon 12
N° D’ARTICLE MI11449538
N° MFRZUSA-HT-2733

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2-1/4 po
  • Longueur
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.251 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po
  • Épaisseur du mur
    0.062 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Duromètre
    68D
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Nylon 12
  • Type de renforcement
    Tresse en nylon
  • Plage de température
    -40° à 240° F
  • CUP_NON
    193005456573

Aperçu

Description du fabricant
BAIGNOIRE EN NYLON RENFORCÉ DE ZUSA-HT-2733 D.O.T.
  • Les tubes D.O.T répondent aux normes définies par SAE J844 et FMVSS 106 pour les systèmes de freinage pneumatique
  • Ce matériau présente une résistance exceptionnelle à l’abrasion, aux produits chimiques, aux chocs, à l’humidité et à la température