Motion
ZUSA-HT-3093
Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449632
N° MFRZUSA-HT-3093
Price 61.91 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement É.-U. - 25 pi Longueur
N° D’ARTICLE MI11449632
N° MFRZUSA-HT-3093

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 61.91 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Bend Radius
    1 in
  • Inner Diameter
    5/16 in
  • Length
    25 ft
  • Operating Pressure
    40 psi
  • Outer Diameter
    7/16 in
  • Wall Thickness
    1/16 in

Details

  • Color
    Clear
  • Durometer
    70A
  • ManufacturerName (description attribute)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicone
  • Temperature Range
    -120° to 480° F
  • UPC_NO
    193005964597

Overview

Mfr description
ZUSA-HT-3093 FDA SILICONE TUBING - CLEAR
  • This Silicone is highly flexible and meets FDA standards for use with water, food, and beverage
  • It is often used in food processing, air and water transfer, and breweries and distilleries.

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought